Eriks
GEDORE

GEDORE 2160SK PH 3 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschl. PH 3

  • ERIKS:11893992
  • Hersteller:1845314
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Zur Liste hinzufügen

13,86 €/ Stückexkl. MwSt

16,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
Gerade
Grösse
3
Klingenlänge
150 mm
Gesamtlänge
275 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
204 g
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
VDE-geprüft
Nein