Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PZ 4 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 4, 320 mm

  • ERIKS:11893989
  • Hersteller:6684350
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

18,48 €/ Stückexkl. MwSt

21,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Ausführung
Gerade
Grösse
4
Klingenlänge
200 mm
Gesamtlänge
320 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
273 g
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
VDE-geprüft
Nein