10,30 €/ Stückexkl. MwSt
12,05 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2160 PH |
Typ | 3C-Screwdriver |
Serie | 2160 PH |
Typ | 3C-Schraubendreher |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | Gerade |
Grösse | 3 |
Klingenlänge | 150 mm |
Gesamtlänge | 270 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gewicht | 192 g |
Material | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl |
Klingendurchmesser | 8 mm |
Material Griff | Kunststoff |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Oberflächenbehandlung Klinge | Vergütet / Angelassen |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 0.192 |
VDE-geprüft | Nein |