Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PH 2 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 210 mm

  • ERIKS:23078955
  • Hersteller:6683460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2160 PH
Typ
3C-Screwdriver
Serie
2160 PH
Typ
3C-Schraubendreher
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
Gerade
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
210 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Isoliert
Nein
Griffausführung
3-Komponenten
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gewicht
119 g
Material
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
Klingendurchmesser
6 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge
Vergütet / Angelassen
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
0.119
VDE-geprüft
Nein