12,33 €/ Stückexkl. MwSt
14,43 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2154SK |
Typ | Screwdriver |
Klingenbreite | 8 mm |
Klingenstärke | 1.2 mm |
Klingenlänge | 150 mm |
Blattdurchmesser | 8 mm |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Sechskant an Klinge | Ja |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gesamtlänge | 275 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 178 g |
Material Griff | Kunststoff |
Antriebsvierkant/-sechskant | Sechskantantrieb |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Ja |
Schlüsselweite (Antriebssechskant) | 13 mm |
Gewölbte Klinge | Nein |
Ausführung Schaft | Sechskant |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Ja |
Klingenmaterial | Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verzinkt |
Durchgehende Klinge | Ja |
Gewicht | 178 |
Grösse | Sonstige |
Ausführung | Gerade |