Eriks
GEDORE

GEDORE 2154SK 5,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 5,5 mm

  • ERIKS:11893974
  • Hersteller:1845225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2154SK
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
100 mm
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Sechskant an Klinge
Ja
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
210 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
92 g
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Sechskantantrieb
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Ja
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
8 mm
Gewölbte Klinge
Nein
Ausführung Schaft
Sechskant
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge
Verzinkt
Durchgehende Klinge
Ja
Gewicht
92
Grösse
Sonstige
Ausführung
Gerade