9,86 €/ Stückexkl. MwSt
11,54 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2154SK |
Typ | Screwdriver |
Klingenbreite | 4.5 mm |
Klingenstärke | 0.8 mm |
Klingenlänge | 75 mm |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Sechskant an Klinge | Ja |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gesamtlänge | 183 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 90 g |
Material Griff | Kunststoff |
Antriebsvierkant/-sechskant | Sechskantantrieb |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Ja |
Schlüsselweite (Antriebssechskant) | 8 mm |
Gewölbte Klinge | Nein |
Ausführung Schaft | Sechskant |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Ja |
Klingenmaterial | Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verzinkt |
Durchgehende Klinge | Ja |
Gewicht | 90 |
Ausführung | Gerade |
Grösse | Sonstige |