Eriks
GEDORE

GEDORE 2154SK 3,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5 mm

  • ERIKS:11893972
  • Hersteller:1845209
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2154SK
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
3.5 mm
Klingenstärke
0.6 mm
Klingenlänge
75 mm
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Sechskant an Klinge
Ja
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
180 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
86 g
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Sechskantantrieb
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Ja
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
8 mm
Gewölbte Klinge
Nein
Ausführung Schaft
Sechskant
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge
Verzinkt
Durchgehende Klinge
Ja
Gewicht
86
Ausführung
Gerade
Grösse
Sonstige