Eriks
GEDORE

GEDORE 2154SK 12 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm

  • ERIKS:11893978
  • Hersteller:1845276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

21,94 €/ Stückexkl. MwSt

25,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2154SK
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
12 mm
Klingenstärke
2 mm
Klingenlänge
200 mm
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Sechskant an Klinge
Ja
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
325 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
260 g
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Sechskantantrieb
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Ja
Schlüsselweite (Antriebssechskant)
16 mm
Gewölbte Klinge
Nein
Ausführung Schaft
Sechskant
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Ja
Klingenmaterial
Verzinkter Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge
Verzinkt
Durchgehende Klinge
Ja
Gewicht
260
Ausführung
Gerade
Grösse
Sonstige