Eriks
GEDORE

GEDORE 2153 8 Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 8 mm

  • ERIKS:11893962
  • Hersteller:1531190
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

5,82 €/ Stückexkl. MwSt

6,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenbreite
8 mm
Klingenlänge
25 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
81 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
51 g
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Sonstige
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Ausführung
Gerade
Grösse
Sonstige