4,60 €/ Stückexkl. MwSt
5,38 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Klingenbreite | 5.5 mm |
Klingenlänge | 25 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gesamtlänge | 81 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Gewicht | 42 g |
Material Griff | Kunststoff |
Antriebsvierkant/-sechskant | Ohne |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
Gewölbte Klinge | Nein |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Sonstige |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Durchgehende Klinge | Nein |
Ausführung | Gerade |
Grösse | Sonstige |