Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 8 3K-Schraubendreher Schlitz 8 mm

  • ERIKS:23282208
  • Hersteller:6679780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

11,79 €/ Stückexkl. MwSt

13,79 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2150
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
8 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
150 mm
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
270 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
150 g
Klingendurchmesser
7 mm
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge
Verzinkt
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
150
Ausführung
Gerade
Grösse
8 mm