Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 6,5 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm

  • ERIKS:23282207
  • Hersteller:6679510
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2150 6,5
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
1.2 mm
Blattdurchmesser
6 mm
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
260 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
128 g
Klingendurchmesser
6 mm
Material Griff
3-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Ausführung
Gerade
Grösse
6.5