Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 6-100 3K-Schraubendreher Schlitz 6 mm, 100 mm

  • ERIKS:12998763
  • Hersteller:2822814
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2150 6-100
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
6 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
100 mm
Blattdurchmesser
6 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Nein
Antimagnetisch
Nein
Gesamtlänge
210 mm
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
100 g
Klingenbreite
0.23 in
Klingenstärke
0.04 in
Klingenlänge
3.9 in
Klingendurchmesser
0.23 in
Klingendurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
8.27 in
Material Griff
3-Komponenten
Mit Abrollschutz
Nein
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Verchromt
Gewicht
0.1
Grösse
6
Ausführung
3C-Schraubendreher