Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 5,5-150 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 150 mm

  • ERIKS:11893942
  • Hersteller:6680520
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Klingenlänge
150 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
250 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
104 g
Klingendurchmesser
5.5 mm
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Ausführung
Gerade
Grösse
Sonstige