7,51 €/ Stückexkl. MwSt
8,79 €inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2150 |
Typ | Screwdriver |
Klingenbreite | 5.5 mm |
Klingenstärke | 1 mm |
Klingenlänge | 125 mm |
Blattdurchmesser | 5.5 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Ja |
Antimagnetisch | Nein |
Gesamtlänge | 225 mm |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 85 g |
Klingendurchmesser | 5.5 mm |
Material Griff | 3-Komponenten |
Antriebsvierkant/-sechskant | Sechskant |
Gewölbte Klinge | Ja |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Nein |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verzinkt |
Gewicht | 85 |
Ausführung | 2150 10-300 |
Grösse | 5.5 |