Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 4-150 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm, 150 mm

  • ERIKS:11874498
  • Hersteller:6680360
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm
Klingenlänge
150 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Präzisionsausführung
Nein
Gesamtlänge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
69 g
Klingendurchmesser
4 mm
Material Griff
Kunststoff
Antriebsvierkant/-sechskant
Ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Ja
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Grösse
Sonstige
Ausführung
Gerade