3,74 €/ Stückexkl. MwSt
4,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2150 |
Typ | Screwdriver |
Klingenbreite | 3.5 mm |
Klingenstärke | 0.6 mm |
Klingenlänge | 75 mm |
Blattdurchmesser | 3.5 mm |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Ja |
Antimagnetisch | Nein |
Gesamtlänge | 160 mm |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 40 g |
Klingendurchmesser | 3.5 mm |
Material Griff | 3-Komponenten |
Antriebsvierkant/-sechskant | Sechskant |
Schlüsselweite (Antriebsvierkant) | 3.5 mm |
Gewölbte Klinge | Ja |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Nein |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenbehandlung Klinge | Verzinkt |
Gewicht | 0.04 |
Ausführung | 2150 3,5 |
Grösse | 3.5 |