Eriks
GEDORE

GEDORE 2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6-tlg IS 4-8 PH 1-2

  • ERIKS:23082305
  • Hersteller:1482319
Image 1
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

24,69 €/ Stückexkl. MwSt

28,89 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2150-2160 PH
Typ
3C-Screwdriver set
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material Griff
Kunststoff
Griffausführung
3-Komponenten
Kappe drehbar
Ja
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Verpackung
Sonstige