45,05 €/ Stückexkl. MwSt
52,71 €inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2150-2160 PH |
Typ | 3C-Screwdriver set |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 7 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 10 |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Material Griff | Kunststoff |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Kappe drehbar | Ja |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Verpackung | Sonstige |