20,78 €/ Stückexkl. MwSt
24,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2150 |
Typ | 3C-Screwdriver |
Klingenbreite | 12 mm |
Klingenstärke | 2 mm |
Klingenlänge | 200 mm |
Blattdurchmesser | 9 mm |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gesamtlänge | 320 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 257 g |
Klingendurchmesser | 9 mm |
Material Griff | Kunststoff |
Antriebsvierkant/-sechskant | Ohne |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
Gewölbte Klinge | Ja |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 0.257 |
Ausführung | Gerade |
Grösse | 12 |