15,02 €/ Stückexkl. MwSt
17,57 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | Yes |
Klingenbreite | 10 mm |
Klingenstärke | 1.6 mm |
Blattdurchmesser | 8 mm |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gesamtlänge | 320 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 203 g |
Klingendurchmesser | 8 mm |
Material Griff | Kunststoff |
Antriebsvierkant/-sechskant | Ohne |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
Gewölbte Klinge | Ja |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM) |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Durchgehende Klinge | Nein |
Ausführung | Gerade |
Grösse | Sonstige |