Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 10-300 3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm, 300 mm

  • ERIKS:12998749
  • Hersteller:2822679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

13,86 €/ Stückexkl. MwSt

16,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2150
Typ
Screwdriver
Klingenbreite
10 mm
Klingenstärke
1.6 mm
Klingenlänge
300 mm
Blattdurchmesser
8 mm
Griffausführung
3-Komponenten
Sechskant an Klinge
Ja
Antimagnetisch
Nein
Gesamtlänge
420 mm
Material
Molybdän-Vanadium-Stahl
Gewicht
220 g
Klingendurchmesser
8 mm
Antriebsvierkant/-sechskant
Sechskant
Gewölbte Klinge
Ja
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Nein
Kappe drehbar
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Verzinkt
Gewicht
220
Ausführung
2150 10-300
Grösse
10