Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 TX T9 Schraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:13027221
  • Hersteller:2513102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Stückexkl. MwSt

10,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2142 TX
Typ
Screwdriver
Schraubsystem
TX
Grösse
T9
Schlüsselweite
2.5 mm
Klingenlänge
125 mm
Gesamtlänge
152 mm