Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 TX T30 Schraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:13027236
  • Hersteller:2521598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

10,74 €/ Stückexkl. MwSt

12,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2142 TX
Typ
Screwdriver
Schraubsystem
TX
Grösse
T30
Schlüsselweite
5.52 mm
Klingenlänge
150 mm
Klingendurchmesser
5.52 mm
Gesamtlänge
188 mm