Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 T 4 Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:12394807
  • Hersteller:2647281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

7,83 €/ Stückexkl. MwSt

9,16 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2142 T
Typ
Hexagonal Screwdriver
Maß
152 mm
Klingenlänge
125 mm
Material
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite
4 mm
Klingendurchmesser
4 mm
Gesamtlänge
152 mm
Material Griff
2-Komponenten