Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 T 10 Sechskantschraubendreher mit 2K-T-Griff

  • ERIKS:12394791
  • Hersteller:2647346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

19,64 €/ Stückexkl. MwSt

22,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2142 T
Typ
Hexagonal Screwdriver
Maß
238 mm
Klingenlänge
200 mm
Material
Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite
10 mm
Gesamtlänge
238 mm
Material Griff
2-Komponenten