Eriks
GEDORE

GEDORE 2133 T 5,5 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 5,5 mm

  • ERIKS:12976726
  • Hersteller:2647621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kopftiefe 25 mm, 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben, Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen
Zur Liste hinzufügen

17,32 €/ Stückexkl. MwSt

20,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2133 T
Typ
Nut Driver
Gesamtlänge
257 mm
Schlüsselweite
5.5 mm