13,86 €/ Stückexkl. MwSt
16,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2133 |
Typ | Nut Driver |
Schlüsselweite | 9 mm |
Ausführung | Handgriff |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
VDE geprüft | Nein |
Gesamtlänge | 235 mm |
Gewicht | 150 g |
Material | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl |
Klingenlänge | 125 mm |
Klingenform | Rund |
Material Griff | Kunststoff |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Flexibel | Nein |
Mit Abrollschutz | Ja |