9,12 €/ Stückexkl. MwSt
10,67 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2133 |
Typ | Nut Driver |
Schlüsselweite | 6 mm |
Ausführung | Handgriff |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
VDE geprüft | Nein |
Gesamtlänge | 225 mm |
Gewicht | 95 g |
Material | Molybdän-Vanadium-Stahl |
Klingenlänge | 125 mm |
Klingenform | Rund |
Material Griff | Kunststoff |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Flexibel | Nein |
Mit Abrollschutz | Ja |