Eriks
GEDORE

GEDORE 2133 13 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 13 mm

  • ERIKS:23066085
  • Hersteller:1746944
Image 1
Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Ab 10 mm mit Antriebssechskant
Zur Liste hinzufügen

17,32 €/ Stückexkl. MwSt

20,26 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2133
Typ
Nut Driver
Schlüsselweite
13 mm
Ausführung
Handgriff
Schutzisoliert 1000 V
0
VDE geprüft
Nein
Gesamtlänge
245 mm
Gewicht
205 g
Material
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl
Klingenlänge
125 mm
Klingenform
Rund
Material Griff
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Flexibel
Nein
Mit Abrollschutz
Ja