39,58 €/ Stückexkl. MwSt
46,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" |
Kardangelenk | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung | T-Griff |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Länge | 141 mm |
Gleitgriff | Nein |
Geprüft nach ISO 3315 | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |