1.871,90 €/ Stückexkl. MwSt
2.190,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Material | Stahl |
Höhe | 985 mm |
Breite | 865 mm |
Tiefe | 606 mm |
mit Schubladen | Ja |
Anzahl Schubladen | 9 |
Art der Reifen | Vollgummi |
Mit Bremse | Ja |
Oberflächenschutz | Kunststoffbeschichtet |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Sonstige |