Eriks
GEDORE

GEDORE 2005 0511 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

  • ERIKS:23288558
  • Hersteller:1803018
Image 1
Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

1.554,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.819,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Material
Stahl
Höhe
985 mm
Breite
865 mm
Tiefe
606 mm
mit Schubladen
Ja
Anzahl Schubladen
7
Art der Reifen
Vollgummi
Mit Bremse
Ja
Oberflächenschutz
Kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Arbeitsplatte
Sonstige