Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 HP Schichtholzplatte 590x410x30 mm

  • ERIKS:11893812
  • Hersteller:1446967
Image 1
Zum Einlegen in den Kunststoffdeckel um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten, Aus Multiplex Buchen-Schichtholz, Geeignet für Werkzeugwagen No. 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe No. 2430, No. 2004 HP bis Baujahr 03/2014 für Tiefe 435 mm, No. 2004 HP-14 ab Baujahr 04/2014, für Tiefe 475 mm, No. 2005 HP ab Baujahr 04/2022, für Tiefe 440mm
Zur Liste hinzufügen

79,19 €/ Stückexkl. MwSt

92,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Bodenplatte
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Geeignet für Lochplatte
Nein
Breite
590 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
435 mm
Material
Holz