Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 0810 Werkzeugwagen mit 9 Schubladen

  • ERIKS:23288556
  • Hersteller:1640704
Image 1
Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach, Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite, Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung, Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
Zur Liste hinzufügen

1.714,55 €/ Stückexkl. MwSt

2.006,02 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Material
Stahl
Höhe
985 mm
Breite
865 mm
Tiefe
606 mm
mit Schubladen
Ja
Anzahl Schubladen
9
Art der Reifen
Vollgummi
Mit Bremse
Ja
Oberflächenschutz
Kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Arbeitsplatte
Sonstige