Eriks
GEDORE

GEDORE 20 L 11/32AF Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang 6-kant 11/32"

  • ERIKS:23062626
  • Hersteller:6193370
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

21,77 €/ Stückexkl. MwSt

25,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
11/32 in
Anschlussmaß
1/4" in
Länge
50 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
11/32"
Schlüsseltiefe
7.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein