Eriks
GEDORE

GEDORE 20 H-1000 Fäustel

  • ERIKS:23076125
  • Hersteller:8635210
Image 1
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Mit Hickorystiel DIN 5135 bis 2000 g
Zur Liste hinzufügen

27,22 €/ Stückexkl. MwSt

31,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
1000 g
Länge
260 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
1000 g
Gesamtgewicht
1220 g