Eriks
GEDORE

GEDORE 20 F-8 Fäustel

  • ERIKS:23076157
  • Hersteller:8866960
Image 1
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Zur Liste hinzufügen

200,47 €/ Stückexkl. MwSt

234,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
8000 g
Länge
900 mm
Material Stiel
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
8000 g
Gesamtgewicht
9100 g