Eriks
GEDORE

GEDORE 20 F-1500 Fäustel

  • ERIKS:11894948
  • Hersteller:8815890
Image 1
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Zur Liste hinzufügen

61,87 €/ Stückexkl. MwSt

72,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
1500 g
Länge
280 mm
Material Stiel
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
1500 g
Gesamtgewicht
1775 g