Eriks
GEDORE

GEDORE 20 EMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-tlg 6-kant 4-13 mm

  • ERIKS:23062878
  • Hersteller:6162220
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im Kunststoffkasten, Im Kunststoffkasten, Maße: 200 x 120 x 38 mm
Zur Liste hinzufügen

211,74 €/ Stückexkl. MwSt

247,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
20 EM
Typ
Socket Wrench Set
Anschlussmaß
6.3 mm
Material
Vanadiumstahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Stecknüsse
11
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Länge
120 mm
Breite
200 mm
Höhe
38 mm
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
790 g