79,19 €/ Stückexkl. MwSt
92,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" |
Kardangelenk | Ja |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Ausführung | T-Griff |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Länge | 460 mm |
Gleitgriff | Ja |
Geprüft nach ISO 3315 | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |