157,06 €/ Stückexkl. MwSt
183,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Kardangelenk | Nein |
Durchsteckausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Länge | 405 mm |
Gewicht | 1310 g |
Material | Stahl |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Geeignet für Bits | Nein |
Umschaltbar | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Stahlbauknarre | Nein |
Höhe | 48 mm |
Mit Griff | Ja |
Drehgriff | Nein |
Ausziehbarer Griff | Ja |
Rückschwenkwinkel | 7.5 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Integrierte Entriegelung | Ja |
Gelenkkopf | Nein |
Drehbarer Kopf | Nein |
VDE-geprüft | Nein |