Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 GU-3 Gelenk-Umschaltknarre 1/2" 282 mm

  • ERIKS:23063261
  • Hersteller:6144320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

85,78 €/ Stückexkl. MwSt

100,36 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1993 GU-3
Typ
Swivel Head Reversible Ratchet
Anschlussmaß
1/2" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
287 mm
Gewicht
535 g
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anschlussmaß
0.5 in
Anschlussmaß
12.5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
38 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
5 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Gewicht
490
VDE-geprüft
Nein