Eriks
GEDORE

GEDORE 1990 KR-10 Kardanverlängerung 1/2" 250 mm

  • ERIKS:12055731
  • Hersteller:6366570
Image 1
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu, Belastbarkeit max. 230 N·m
Zur Liste hinzufügen

26,06 €/ Stückexkl. MwSt

30,49 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Länge
250 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Geprüft nach ISO 3316
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein