19,80 €/ Stückexkl. MwSt
23,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" |
Kardangelenk | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Länge | 220 mm |
Gleitgriff | Nein |
Geprüft nach ISO 3315 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |