29,49 €/ Stückexkl. MwSt
34,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 19L 24 |
Typ | Socket wrench insert |
Schlüsselweite | 24 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 33 mm |
Länge | 82 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 260 g |
Ausführung | Inch |
Schlüsseltiefe | 26 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |