Eriks
GEDORE

GEDORE 19 L 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang 6-kant 19 mm

  • ERIKS:11893075
  • Hersteller:1718835
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

23,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
82 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
22 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein