Eriks
GEDORE

GEDORE 19 DMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15tlg 6kt 10-32mm

  • ERIKS:14047682
  • Hersteller:3014347
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Mit Kardanverlängerung, lässt eine Schwenkung bis 15° zu
Zur Liste hinzufügen

249,47 €/ Stückexkl. MwSt

291,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
15
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
13
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Verpackung
Kunststoffbox