Eriks
GEDORE

GEDORE 183 7 TC Zangenschlüssel 7"

  • ERIKS:14708108
  • Hersteller:3066029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen), Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken, Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos, Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite, Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition, Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs, Schonbacken optional erhältlich
Zur Liste hinzufügen

48,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
183
Typ
Pliers wrench
Länge
185 mm
Länge
7 in
Backenbreite
40 mm
Max. Schlüsselweite
42 mm
Anzahl der Raststellungen
18
Ausführung funkenarm
Nein
Griffausführung
Tauchisoliertes blaues Griffdesign